Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
81887
81887.025.060
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
Schroevendraaier 335 snedebreedte 2,5 mm klinglengte 60 mm 2-componentengreep ro
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Uitvoering
Rechts
Geïsoleerd
Nee
Totale lengte (mm)
130
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
60
Klingbreedte (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Uitvoering
Rechts
Geïsoleerd
Nee
Totale lengte (mm)
130
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
60
Klingbreedte (mm)
2.5
Bleddikte (mm)
0.4
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
2.5
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Kap draaibaar
Nee
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
Met slagkap
Nee
Model
335
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
81887.025.060
EAN
4013288003232
UBB
425124013425
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
05110000001
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen