text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier 334 SK snedebreedte 9 mm klinglengte 150 mm 2-componentengreep


334 SK Sleuf schroevendraaier, Zeskant Sleutel Kling, 1.6 x 9 x 150 mmHoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier met zeskantkling. Meervoudige Kraftform Plus-handgreep. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Lasertip-punt: Microscopisch fijn opgeruwd oppervlak dat zich in de schroefkop vastbij

Artikelnummer 3H164963
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 262
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 262
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 9
Bleddikte (mm) 1.6
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Uitvoering schacht Zeskant
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 9
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 8
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Wera
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Omschrijving

334 SK Sleuf schroevendraaier, Zeskant Sleutel Kling, 1.6 x 9 x 150 mmHoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier met zeskantkling. Meervoudige Kraftform Plus-handgreep. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Lasertip-punt: Microscopisch fijn opgeruwd oppervlak dat zich in de schroefkop vastbijt. Daardoor minder wegglijden, minder aandrukkracht vereist. Met sleutelhulp om hogere draaimomenten over te kunnen brengen. ",Take it easy",-toolfinder met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 3H164963
EAN 4013288108098
UBB 500643192676
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05007676001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.