Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
6V192736
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
Schroevendraaier 334 SK snedebreedte 7 mm klinglengte 125 mm 2-componentengreep
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6V192736
Uitvoering
Rechts
Geïsoleerd
Nee
Totale lengte (mm)
230
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
125
Klingbreedte (mm)
7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Rechts
Geïsoleerd
Nee
Totale lengte (mm)
230
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
125
Klingbreedte (mm)
7
Bleddikte (mm)
1.2
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering schacht
Zeskant
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
7
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm)
10
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Kap draaibaar
Nee
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
Met slagkap
Nee
Merk
Wera
Goederencode
82054000
Model
334 SK
Type
Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6V192736
EAN
4013288108081
UBB
500643192429
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
05007675001