text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier 327 maat SL/PH 1 klinglengte 80 mm VDE geïsoleerd WIHA


Met SoftFinish® meercomponentengreep. Kling geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900. Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal. Punt gebruineerd

Artikelnummer 2Q691707
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Totale lengte (mm) 191
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Totale lengte (mm) 191
Geïsoleerd 1000 V Ja
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
VDE getest Ja
Merk Wiha
Model SoftFinish Electric
Type 30716

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q691707
EAN 4010995307165
UBB 500581529145
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 30716
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.