text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier 325 maat T 8 klinglengte 60 mm VDE geïsoleerd WIHA


Met SoftFinish® meercomponentengreep. Kling geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900. Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal. Punt gebruineerd

Artikelnummer 6V879417
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 164
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 164
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 60
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
VDE getest Ja
Merk Wiha

Artikelnummers

Artikelnummer 6V879417
EAN 4010995008819
UBB 500582958871
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 00881
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.