text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier 324 maat PZD 2 klinglengte 100 mm VDE geïsoleerd WIHA


Met SoftFinish® meercomponentengreep. Kling geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900. Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal. Punt gepolijst

Artikelnummer 2B016964
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Totale lengte (mm) 218
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Totale lengte (mm) 218
Geïsoleerd 1000 V Ja
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
VDE getest Ja
Merk Wiha
Model SoftFinish Electric
Type 00879

Artikelnummers

Artikelnummer 2B016964
EAN 4010995008796
UBB 500581304648
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 00879
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.