text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier 320N snedebreedte 8 mm klinglengte 175 mm VDE geïsoleerd WIHA


Met SoftFinish® meercomponentengreep. Kling geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900. Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal. Snijkant gebruineerd Voor sleufschroeven

Artikelnummer 1S402728
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 299
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 175
Klingbreedte (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 299
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 175
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merk Wiha
Model SoftFinish

Artikelnummers

Artikelnummer 1S402728
EAN 4010995008307
UBB 500581215471
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 00830
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.