text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier 320N snedebreedte 3 mm klinglengte 100 mm VDE geïsoleerd WIHA


Met SoftFinish® meercomponentengreep. Kling geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900. Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal. Snijkant gebruineerd Voor sleufschroeven

Artikelnummer 8F002945
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 204
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 204
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merk Wiha
Model SoftFinish

Artikelnummers

Artikelnummer 8F002945
EAN 4010995008215
UBB 500583428387
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 00821
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.