text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier 167 I maat T 30 klinglengte 100 mm VDE geïsoleerd WERA


167 i VDE geïsoleerde TORX® Schroevendraaier, TX 30 x 100 mmWera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform Plus handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Voorz

Artikelnummer 2R258241
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 205
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 205
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Met boring Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Overig
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merk Wera
Model 167 I
Type Torx Screwdriver

Omschrijving

167 i VDE geïsoleerde TORX® Schroevendraaier, TX 30 x 100 mmWera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform Plus handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 2R258241
EAN 4013288036704
UBB 500643281024
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05006178001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.