text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier 162 iSS maat PH 1 klinglengte 80 mm VDE geïsoleerd extra slim W


162 iSS PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep, PH 1 x 80 mmVDE-geïsoleerde schroevendraaier met gereduceerde kling- en greepdiameter, om ook diepliggende schroeven te kunnen bereiken op plaatsen waar weinig ruimte is. Met meervoudige Kraftform Plus-greep voor snel en veilig werken: Harde gr

Artikelnummer 4R500433
Klinglengte (mm)
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Totale lengte (mm) 161
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Ja
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Overig
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
VDE getest Ja
Merk Wera
Model 162 iSS
Type Phillips Screwdriver

Omschrijving

162 iSS PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep, PH 1 x 80 mmVDE-geïsoleerde schroevendraaier met gereduceerde kling- en greepdiameter, om ook diepliggende schroeven te kunnen bereiken op plaatsen waar weinig ruimte is. Met meervoudige Kraftform Plus-greep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. ",Take it easy",-toolfinder met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 4R500433
EAN 4013288179432
UBB 500643276255
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05020131001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.