text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier 160 IS snedebreedte 3,5 mm totale lengte 181 mm VDE geïsoleerd


160 iS VDE geïsoleerde sleuf schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, 0.6 x 3.5 x 100 mmGereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie, om diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en verdraaien. Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voork

Artikelnummer 5W224928
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 181
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 181
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.6
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3.5
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Wera
Model 160 iS
Type Slotted Screwdriver

Omschrijving

160 iS VDE geïsoleerde sleuf schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, 0.6 x 3.5 x 100 mmGereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie, om diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en verdraaien. Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 5W224928
EAN 4013288160089
UBB 500643273021
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05006440001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.