text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefmaat DIN 863/1 IP65 25-50 mm digitaal PROMAT


Digitaal. IP65. LCD-display 8 mm. Met isolerende mantel en gevoelsratel. Meetvlakken hardmetaal Functies: Aan-/Uitschakeling. Op elk gewenst moment terugzetten naar nul. mm/inch

Artikelnummer 7V671250
Deling (mm) 0.001
Digitale indicatie Ja
Nauwkeurigheid (mm) 0.001
Meetbereik (mm) 25-50
Metrische schaalverdeling Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Deling (mm) 0.001
Digitale indicatie Ja
Nauwkeurigheid (mm) 0.001
Meetbereik (mm) 25-50
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7V671250
EAN 4015448739142
UBB 500583297774
UNSPSC 81141503
Fabrikant artikelnummer 4000851224
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.