text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefmaat DIN 863/1 50-75 mm spil-d. 6,5 mm PROMAT


Artikelnummer 8Y942163
Deling (mm) 0.01
Nauwkeurigheid (mm) 0.01
Meetbereik (mm) 50-75
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Spindel afstand (mm) 0.5
Spindeldiameter (mm) 6.5
Verpakt per 1

Specificaties

Deling (mm) 0.01
Nauwkeurigheid (mm) 0.01
Meetbereik (mm) 50-75
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Spindel afstand (mm) 0.5
Spindeldiameter (mm) 6.5
Merk Promat
Goederencode 90173000

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y942163
EAN 4015448739111
UBB 500583716211
UNSPSC 81141503
Fabrikant artikelnummer 4000851153
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.