text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Schroefmaat DIN 863/1 25-50 mm spil-d. 6,5 mm PROMAT


Spil gehard. Schroefdraad geslepen. Afleesdelen matverchroomd. Meetvlakken hardmetaal. Met isolerende mantel en gevoelsratel. Spil-Ø 6,5 mm. 0,5 mm Stijging Levering vanaf 25 mm incl. instelmaten

Artikelnummer 6V148051
Deling (mm) 0.01
Nauwkeurigheid (mm) 0.01
Meetbereik (mm) 25-50
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Deling (mm) 0.01
Nauwkeurigheid (mm) 0.01
Meetbereik (mm) 25-50
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Spindel afstand (mm) 0.5
Spindeldiameter (mm) 6.5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6V148051
EAN 4015448739104
UBB 500582940135
UNSPSC 81141503
Fabrikant artikelnummer 4000851152
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.