text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefmaat DIN 863/1 0-25 mm spil-d. 6,5 mm PROMAT


Spil gehard. Schroefdraad geslepen. Afleesdelen matverchroomd. Meetvlakken hardmetaal. Met isolerende mantel en gevoelsratel. Spil-Ø 6,5 mm. 0,5 mm Stijging Levering vanaf 25 mm incl. instelmaten

Artikelnummer 5O695046
Deling (mm) 0.01
Nauwkeurigheid (mm) 0.01
Meetbereik (mm) 0-25
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Deling (mm) 0.01
Nauwkeurigheid (mm) 0.01
Meetbereik (mm) 0-25
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Spindel afstand (mm) 0.5
Spindeldiameter (mm) 6.5
Merk PROMAT

Artikelnummers

Artikelnummer 5O695046
EAN 4015448739098
UBB 500582512454
UNSPSC 81141503
Fabrikant artikelnummer 4000851151
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.