Diepteschuif- & schroefmaten
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Precisie gereedschappen
Diepteschuif- & schroefmaten
0U777455
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
Schroefmaat DIN 863/1 0-25 mm spil-d. 6,5 mm HELIOS PREISSER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0U777455
Meetbereik (mm)
0 - 25
Metrische schaalverdeling
Ja
Type meetkrachtregeling
Overig
Spindel afstand (mm)
0.5
Spindeldiameter (mm)
6.5
Merk
Helios preisser
Goederencode
90173000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Meetbereik (mm)
0 - 25
Metrische schaalverdeling
Ja
Type meetkrachtregeling
Overig
Spindel afstand (mm)
0.5
Spindeldiameter (mm)
6.5
Merk
Helios preisser
Goederencode
90173000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0U777455
EAN
4029713281472
UBB
500573880068
UNSPSC
81141503
Fabrikant artikelnummer
0806521