text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefklem van tempergietwerk TGK spanwijdte 600 mm werkbereik 120 mm houten gr


Spankracht tot 7.000 N. Zwaar, versterkt ontwerp voor hogere klemkracht en bredere openingsbreedtes. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem

Artikelnummer K0405.000.060
Spanbereik (mm) 600 - 600
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 600 - 600
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 2995

Omschrijving

Spankracht tot 7.000 N. Zwaar, versterkt ontwerp voor hogere klemkracht en bredere openingsbreedtes. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem

Artikelnummers

Artikelnummer K0405.000.060
EAN 4008158011479
UBB 240180134258
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TGK60
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.