text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefklem van tempergietwerk TGK spanwijdte 500 mm werkbereik 120 mm houten gr


Spankracht tot 7.000 N. Zwaar, versterkt ontwerp voor hogere klemkracht en bredere openingsbreedtes. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem

Numéro d'article K0405.000.050
Spanbereik (mm) 500 - 500
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Emballé par 1

Spécifications

Spanbereik (mm) 500 - 500
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 2700
HS- en goederencode 8205700000

La description

Spankracht tot 7.000 N. Zwaar, versterkt ontwerp voor hogere klemkracht en bredere openingsbreedtes. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem

Numéros d'articles

Numéro d'article K0405.000.050
EAN 4008158011448
UBB 240180134175
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TGK50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.