Lijmtangen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Klemmen & grip gereedschappen
Klemmen
Lijmtangen
K0405.000.200
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
Schroefklem van tempergietwerk TGK spanwijdte 2.000 mm werkbereik 120 mm houten
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
K0405.000.200
Spanbereik (mm)
2000 - 2000
Beklengte (mm)
120
Materiaal greep
Hout
Materiaal kaken
Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme
Overig
Met antislip voorziening
Ja
Merk
Bessey
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanbereik (mm)
2000 - 2000
Beklengte (mm)
120
Materiaal greep
Hout
Materiaal kaken
Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme
Overig
Met antislip voorziening
Ja
Merk
Bessey
Gewicht per stuk (g)
6655
HS- en goederencode
8205700000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K0405.000.200
EAN
4008158011257
UBB
240180134829
UNSPSC
31162903
Fabrikant artikelnummer
TGK200