text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefklem van tempergietwerk TGK spanwijdte 1500 mm werkbereik 120 mm houten g


Spankracht tot 7.000 N. Zwaar, versterkt ontwerp voor hogere klemkracht en bredere openingsbreedtes. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem

Artikelnummer K0405.000.150
Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Spanbereik (mm) 1500 - 1500
Beklengte (mm) 120
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Spanbereik (mm) 1500 - 1500
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 5375
HS- en goederencode 8205700000

Omschrijving

Spankracht tot 7.000 N. Zwaar, versterkt ontwerp voor hogere klemkracht en bredere openingsbreedtes. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem

Artikelnummers

Artikelnummer K0405.000.150
EAN 4008158011196
UBB 240180134662
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TGK150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.