Lijmtangen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Klemmen & grip gereedschappen
Klemmen
Lijmtangen
K0400.000.040
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
Schroefklem van tempergietwerk TG spanwijdte 400 mm werkbereik 175 mm houten gre
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
K0400.000.040
Spanbereik (mm)
400 - 400
Beklengte (mm)
175
Materiaal greep
Hout
Materiaal kaken
Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme
Overig
Met antislip voorziening
Ja
Merk
Bessey
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanbereik (mm)
400 - 400
Beklengte (mm)
175
Materiaal greep
Hout
Materiaal kaken
Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme
Overig
Met antislip voorziening
Ja
Merk
Bessey
Gewicht per stuk (g)
2700
HS- en goederencode
8205700000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K0400.000.040
EAN
4008158009223
UBB
240180133912
UNSPSC
31162903
Fabrikant artikelnummer
TG40