text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Schroefklem van tempergietwerk TG spanwijdte 250 mm werkbereik 120 mm houten gre


Spankracht tot 6.000 N. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Artikelnummer K0400.000.025
Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Spanbereik (mm) 250 - 250
Beklengte (mm) 120
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Spanbereik (mm) 250 - 250
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey

Omschrijving

Spankracht tot 6.000 N. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Artikelnummers

Artikelnummer K0400.000.025
EAN 4008158008769
UBB 240180133185
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TG25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.