text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefklem van tempergietwerk TG spanwijdte 200 mm werkbereik 100 mm houten gre


Spankracht tot 6.000 N. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Artikelnummer K0400.000.020
Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Spanbereik (mm) 200 - 200
Beklengte (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Spanbereik (mm) 200 - 200
Beklengte (mm) 100
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 1055

Omschrijving

Spankracht tot 6.000 N. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Artikelnummers

Artikelnummer K0400.000.020
EAN 4008158008707
UBB 240180133003
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TG20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.