text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefklem van tempergietwerk TG spanwijdte 100 mm werkbereik 50 mm houten gree


Spankracht tot 6.000 N. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Artikelnummer K0400.000.010
Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Spanbereik (mm) 100 - 100
Beklengte (mm) 50
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Spanbereik (mm) 100 - 100
Beklengte (mm) 50
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey

Omschrijving

Spankracht tot 6.000 N. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Artikelnummers

Artikelnummer K0400.000.010
EAN 4008158008240
UBB 240180135164
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TG10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.