text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefklem van tempergietwerk TG spanwijdte 1.000 mm werkbereik 175 mm houten g


Spankracht tot 6.000 N. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Artikelnummer 0H911477
Spanbereik (mm) 1000 - 1000
Beklengte (mm) 175
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Met antislip voorziening Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 1000 - 1000
Beklengte (mm) 175
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey

Omschrijving

Spankracht tot 6.000 N. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Artikelnummers

Artikelnummer 0H911477
EAN 4008158008301
UBB 500655947512
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer TG100S17
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.