text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefklem van tempergietwerk TG-2K spanwijdte 250 mm werkbereik 120 mm 2-compo


Spankracht tot 6.000 N. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Article number K0401.000.025
Spanbereik (mm) 250 - 250
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Kunststof
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Packed per 1

Specifications

Spanbereik (mm) 250 - 250
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Kunststof
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 1535
Goederencode 8205700000

Description

Spankracht tot 6.000 N. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Article numbers

Article number K0401.000.025
EAN 4008158030074
UBB 500570261270
UNSPSC 31162903
Manufacturer article nr  TG25-2K
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.