text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefklem van tempergietwerk spanwijdte 800 mm werkbereik 120 mm houten greep


Spanarmen van getemperd gietijzer. Verzinkte holprofielrail. Stalen spil met trapeziumvormig schroefdraad. Houten handvat met klem. Kunststof beschermkappen

Artikelnummer 5T864801
Gewicht 2601
Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 800 - 800
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 2601
Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 800 - 800
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Eenhandbediening Nee
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 5T864801
EAN 4054773022604
UBB 500582571765
UNSPSC 27112120
Fabrikant artikelnummer B80-12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.