text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefklem van tempergietwerk spanwijdte 200 mm werkbereik 100 mm houten greep


Spanarmen van getemperd gietijzer. Verzinkte holprofielrail. Stalen spil met trapeziumvormig schroefdraad. Houten handvat met klem. Kunststof beschermkappen

Artikelnummer 9J345137
Gewicht 1118
Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 200 - 200
Beklengte (mm) 100
Materiaal greep Hout
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 1118
Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 200 - 200
Beklengte (mm) 100
Materiaal greep Hout
Eenhandbediening Nee
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Fabory approved vendor
Type Beam Clamp

Artikelnummers

Artikelnummer 9J345137
EAN 4054773022543
UBB 500583851752
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer B20-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.