text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefklem van tempergietwerk spanwijdte 100 mm werkbereik 50 mm houten greep 1


Spanarmen van getemperd gietijzer. Verzinkte holprofielrail. Stalen spil met trapeziumvormig schroefdraad. Houten handvat met klem. Kunststof beschermkappen

Artikelnummer 0X173996
Gewicht 249
Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 100 - 100
Beklengte (mm) 50
Materiaal greep Hout
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 249
Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 100 - 100
Beklengte (mm) 50
Materiaal greep Hout
Eenhandbediening Nee
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 0X173996
EAN 4054773022512
UBB 500573908042
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer B10-5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.