text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefklem van tempergietwerk spanwijdte 1.000 mm werkbereik 120 mm houten gree


Spanarmen van getemperd gietijzer. Verzinkte holprofielrail. Stalen spil met trapeziumvormig schroefdraad. Houten handvat met klem. Kunststof beschermkappen

Artikelnummer 4V438821
Gewicht 2780
Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 1000 - 1000
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 2780
Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 1000 - 1000
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Eenhandbediening Nee
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 4V438821
EAN 4054773022611
UBB 500582240932
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer B100-12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.