text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Schroefdraadtapring M10x1,5 mm kaliber tolerantie 6g BOSS


Kaliber. Voor metrische ISO-schroefdraad DIN13. Tolerantieveld 6 g. van gehard kaliberstaal Tolerantieveld 6h: 4136400035, 4136400036, 4136400037, 4136400038, 4136400435, 4136400436, 4136400437 en 4136400438 Andere tolerantievelden op aanvraag

Artikelnummer 5N960148
Meetbereik (mm) 10-10
Soort meting Schroefdraadmaat
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Merk Boss
Verpakt per 1

Specificaties

Meetbereik (mm) 10-10
Soort meting Schroefdraadmaat
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Merk Boss

Artikelnummers

Artikelnummer 5N960148
EAN 4046122221196
UBB 500582493556
UNSPSC 41111619
Fabrikant artikelnummer 501452
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.