text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefblok nr. 6400M maat 80 met vlakke oplegvlak en magneetvoet hoogte 60-80 m


Met vlak oplegvlak en magneetvoet · Spil: Trapeziumdraad zelfremmend, met eindbeveiliging · Temperstaal, gelakt · Met de permanente magneet kan een exacte positionering van het werkstuk in verticale positie bereikt worden gerealiseerd · Ø-formaat = zonder magneetvoet

Artikelnummer 73361AMF
Buitendiameter (mm) 50
Type toebehoren/onderdelen Overig
Draaglast 100
Hoogte (mm) 80 - 80
Toebehoren Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 50
Type toebehoren/onderdelen Overig
Draaglast 100
Hoogte (mm) 80 - 80
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Gewicht per stuk (g) 750

Omschrijving

Met vlak oplegvlak en magneetvoet · Spil: Trapeziumdraad zelfremmend, met eindbeveiliging · Temperstaal, gelakt · Met de permanente magneet kan een exacte positionering van het werkstuk in verticale positie bereikt worden gerealiseerd · Ø-formaat = zonder magneetvoet

Artikelnummers

Artikelnummer 73361AMF
EAN 4020772073367
UBB 500617804876
UNSPSC 27112102
Fabrikant artikelnummer 73361
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.