text.skipToContent text.skipToNavigation

Schrijftafellamp metaal/kunststof zilver hoogte max. 410 mm standaard met LED


Metaal/kunststof ∙ Met tafelklem of standaard ∙ Lampkop en arm veelzijdig verstelbaar ∙ Armlengte onder 330 mm - boven 340 mm - hoogte max. 410 mm (met poot), hoogte max. 380 mm (met tafelklem), Voedingsspanning 220-240 V ∙ Lichtkleur 6.500 Kelvin - daglichtwit ∙ Lichtstroom 860 lumen ∙ Levensduur 10.000 uur ∙ Gewogen energieverbruik 6 kWh/1.000 H ∙ Efficiencyklasse D (spectrum A tot G) ∙ Deze lamp bevat ingebouwde LED-lampen ∙ De lampen kunnen niet worden vervangen

Artikelnummer 7Z325196
Montagewijze Standaard (voet)
Beschermingsklasse II
Kleur behuizing Zilver
Spanningstype AC
Met dimmer Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Montagewijze Standaard (voet)
Beschermingsklasse II
Kleur behuizing Zilver
Spanningstype AC
Met dimmer Nee
Met contactdoos Nee
Richtbaar Ja
Met schakelaar Ja
Buigbaar Ja
Materiaal behuizing Overig
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Soort verlichtingsarmatuur Bureaulamp
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Ja
Materiaal afdekking Zonder kap
Nom. spanning (V) 220 - 240
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lampen 1
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Kleurtemperatuur (K) 6500 - 6500
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 860
Lichtkleur Wit
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) 10000
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DALI Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Niet dimbaar Ja
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Kleurtemperatuur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Verstelbare hoogte Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z325196
EAN 4002390057196
UBB 500583352389
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 8203695
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.