Veerringen
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
Veerringen
51448
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
Schotelveer type A (zwaar) DIN ≈2093 A/C Roestvast verenstaal A2 (1.4310)
Previous
Next
Artikelnummer
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
A2 (1.4310)
Info
Schotelveren vlgs ≈ DIN 2093 A worden veelal toegepast in kritische toepassingen waarbij veiligheid voorop staat. Dergelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in remsystemen, koppelbegrenzers, overdrukbeveiligingen e.d. Door keuze van de juiste combinatie c.q. stapeling van de schotelveren kunnen de veerkracht en/of de veerweg nauwkeurig gedoseerd worden. De technische specificaties van de bovenstaande schotelveren voldoen aan de hoogste verwachtingen met betrekking tot de statische en dynamische belastbaarheid. Door de warmtebehandeling krijgen de schotelveren een koper-bronsachtige kleur.
D
e
(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
D
e
(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
F = veerkracht in Newton bij een veerweg s = 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
D
e
(h12)=40, t=1 LET OP: vlgs ≈ DIN 2093 C genormaliseerd, 'lichte' uitvoering.
Voor de berekening van schotelveren, zie DIN 2092.
Bekijk alle specificaties
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
A2 (1.4310)
Info
Schotelveren vlgs ≈ DIN 2093 A worden veelal toegepast in kritische toepassingen waarbij veiligheid voorop staat. Dergelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in remsystemen, koppelbegrenzers, overdrukbeveiligingen e.d. Door keuze van de juiste combinatie c.q. stapeling van de schotelveren kunnen de veerkracht en/of de veerweg nauwkeurig gedoseerd worden. De technische specificaties van de bovenstaande schotelveren voldoen aan de hoogste verwachtingen met betrekking tot de statische en dynamische belastbaarheid. Door de warmtebehandeling krijgen de schotelveren een koper-bronsachtige kleur.
D
e
(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
D
e
(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
F = veerkracht in Newton bij een veerweg s = 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
D
e
(h12)=40, t=1 LET OP: vlgs ≈ DIN 2093 C genormaliseerd, 'lichte' uitvoering.
Voor de berekening van schotelveren, zie DIN 2092.
Download extra informatie