text.skipToContent text.skipToNavigation

Scheidingsinrichting 17 opening A 22-115 mm voor art.nr. 4157 490 002 KUKKO


Snelspan-drukspil. Kwaliteitsgereedschapsstaal. Handzame uitvoering, omdat de scheidingsbekken door een drukspil snel en centrisch worden gespannen

Artikelnummer E9017.017.002
Uitvoering Overig
Breedte van haakvoet (mm) 115
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 22
Met snelverstelling Ja
Merk Kukko
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Breedte van haakvoet (mm) 115
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 22
Met snelverstelling Ja
Merk Kukko
Gewicht per stuk (g) 3340
Type Separator with Quick Clamping Spindle

Artikelnummers

Artikelnummer E9017.017.002
EAN 4021176008368
UBB 240127044339
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 17-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.