WW Grainger - 8797468033166
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
Premium Stainless Steel Hardware
Scharnieren
Scharnieren met afdekking
54576
54576.074.040
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
Scharnier met afdekking Roestvaststaal (RVS) A4 74X40
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Lengte
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
60
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
74 mm
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
60
Afmetingen
B
40
D
5.5
L (mm)
74
L1
37
S
2
S1
9
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54576.074.040
EAN
4043377306630
UBB
500616975099
UNSPSC
31162403
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen