text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees type N nominale d. 3 mm inzetlengte 12 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT


VHM. Universele ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. Fabrieksnorm. Type N. Meersnijder. Extra lang. 3xD snedelengte. 45° beschermfase. Centrisch. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. Ongelijke stijging. Rechtssnijdend. Verjongde hals. Voor een trillingsarme bewerking, geschikt voor het schuren en glad maken. Door nieuw ontwikkelde geometrie en coating universeel bruikbaar voor het frezen van staal, gietstaal, grijs gietijzer, tempergietijzer, Cr-Ni-stalen, non-ferrometalen, aluminium met siliciumgehalte en abrasieve materialen

Artikelnummer 6Y996744
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 62
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 62
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 12
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y996744
EAN 4015448717027
UBB 500583009278
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866561
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.