Frezen
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
Frezen
Frezen
6B053059
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
Schachtfrees nominale-d. 12 mm inzetlengte 45 mm VHM TiAlN 35-38 graden DIN PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6B053059
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
93
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
45
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
93
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
45
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
6
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6B053059
EAN
4015448568117
UBB
500582671342
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866996