Frezen
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
Frezen
Frezen
3N970539
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
Schachtfrees nominale-d. 10 mm inzetlengte 35 mm VHM TiAlN 35-38 graden DIN PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3N970539
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
35
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
35
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
6
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Merk
Promat
Goederencode
82077010
Type
End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3N970539
EAN
4015448567974
UBB
500581818480
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866879