text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type nr nominale-d. 8 mm inzetlengte 25 mm HSS-Co5 TiCN PROMAT


Artikelnummer 5Z411413
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 69
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 69
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merk Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z411413
EAN 4015448716983
UBB 500582689831
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866469
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.