text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type nr nominale-d. 6 mm inzetlengte 19 mm HSS-Co5 TiCN PROMAT


HSS-Co5. DIN 844. Type NR. Meersnijder. Kort. 45° beschermfase. Centrisch. Teruggeslepen koordprofiel. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.000 N/mm² met gecoat gereedschap

Artikelnummer 3V867024
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 19
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 3V867024
EAN 4015448716969
UBB 500581913000
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866467
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.