text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type nr nominale-d. 6 mm inzetlengte 19 mm HSS-Co5 DIN PROMAT


HSS-Co5. DIN 844. Type NR. Meersnijder. Kort. 45° beschermfase. Centrisch. Teruggeslepen koordprofiel. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.000 N/mm² met gecoat gereedschap

Article number 5C930158
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 3
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Promat
Type Uncoated End Mill

Article numbers

Article number 5C930158
EAN 4015448716945
UBB 500582358676
UNSPSC 27112803
Manufacturer article nr  4000866463
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.