Frezen
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
Frezen
Frezen
2F956888
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
Schachtfrees DIN 844 type nr nominale-d. 16 mm inzetlengte 42 mm HSS-Co5 TiCN PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2F956888
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
16
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
42
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
16
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
42
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Merk
Promat
Goederencode
82077031
Type
TiCN-Coated End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2F956888
EAN
4015448505518
UBB
500581367199
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866446