text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type nr nominale-d. 12 mm inzetlengte 36 mm HSS-Co5 TiCN PROMAT


Artikelnummer 7K885844
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 36
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 36
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Promat
Goederencode 82077031
Type TiCN-Coated End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 7K885844
EAN 4015448505495
UBB 500583181846
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866442
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.