Frezen
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
Frezen
Frezen
3B510738
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
Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 8 mm inzetlengte 44 mm HSS-Co8 DIN PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3B510738
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
88
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
44
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
88
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
44
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Merk
Promat
Goederencode
82077031
Type
Uncoated End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3B510738
EAN
4015448520337
UBB
500581673182
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866378