text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 6 mm inzetlengte 30 mm HSS-Co8 DIN PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Viersnijder. Lang. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1200 N/mm² met gecoat gereedschap

Artikelnummer 7W199808
Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 68
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 68
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 30
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7W199808
EAN 4015448520320
UBB 500583311955
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866376
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.