Frezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Frezen
8J302844
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
Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 6 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 B PROMAT
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
8J302844
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
68
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
30
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
68
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
30
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Merk
Promat
HS- en goederencode
82077031
Type
End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8J302844
EAN
4015448560005
UBB
500583482152
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866041