Frezen
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
Frezen
Frezen
9Z829652
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
Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 20 mm inzetlengte 89 mm HSS-Co8 TiCN PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9Z829652
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
141
Schachtdiameter (mm)
20
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
89
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
141
Schachtdiameter (mm)
20
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
89
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
20
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Z829652
EAN
4015448520504
UBB
500584059082
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866412