text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 20 mm inzetlengte 89 mm HSS-Co8 DIN PROMAT


Artikelnummer 7R071368
Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 141
Schachtdiameter (mm) 20
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 89
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 141
Schachtdiameter (mm) 20
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 89
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 20
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7R071368
EAN 4015448520399
UBB 500583240915
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866390
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.