text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 20 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Viersnijder. Kort. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.000 N/mm² met gecoat gereedschap

Artikelnummer 1S242141
Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 104
Schachtdiameter (mm) 20
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 52
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 104
Schachtdiameter (mm) 20
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 52
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 20
Merk Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 1S242141
EAN 4015448505372
UBB 500581212817
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866366
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.